• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Latzhose uvex perfect acid blau/grau/kornblau 52/54

Artikel-Nr.: 9840410
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe blau / grau / kornblau
Konfektionsgröße DE 52
Produktart Latzhose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9840410
EAN / GTIN 4031101564883
Herstellernummer 9840410

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzkleidung
  • Produktart Untertypen: Chemikalienschutzkleidung
  • Produkttyp: Hose
  • Produkttyp Untertypen: Latzhose
  • Farbe (Filter): blau/grau
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Regular Fit
  • Größe: 52/54

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb