• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eckverbinder 90° offen

Artikel-Nr.: 984026
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 984026
EAN / GTIN 4031405946521
Herstellernummer 984026
L-Nummer L90110 580

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universell einsetzbar
  • Einfache Montage
  • Stabile Konstruktion
  • Formschönes Design
  • Unsere Verbindungselemente und Rohre mit Außendurchmesser 40 mm für Systemgeländer lassen sich in sämtlichen Konstruktionsvarianten aufbauen. Im Standard sind die Verbindungselemente aus Stahl verzinkt, welche für den Innenbereich geeignet sind
  • Gegen Mehrpreis ist auch eine Ausführung in Edelstahl erhältlich, welche für den Außenbereich empfohlen wird. Eine Oberflächenbehandlung wie z. B. Pulverbeschichtung kann in allen gängigen RALFarben auf Anfrage durchgeführt werden.
  • Alle Verbindungen auf Anfrage auch in Edelstahl erhältlich

Merkmal:

  • Bauart: offen
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb