• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsjacke uvex perfect acid blau/grau/kornblau 48/50, blau / grau / kornblau

Artikel-Nr.: 9840208
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Farbe blau / grau / kornblau
Konfektionsgröße DE 48
Produktart Arbeitsjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9840208
EAN / GTIN 4031101564593
Herstellernummer 9840208

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzkleidung
  • Produktart Untertypen: Chemikalienschutzkleidung
  • Produkttyp: Jacke
  • Produkttyp Untertypen: Arbeitsjacke
  • Farbe (Filter): blau/grau
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Regular Fit
  • Größe: 48/50

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb