• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Systemgeländer Bodenlager f. Rohr ø 40

Artikel-Nr.: 984019
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Regalleiter Befestigungsmaterial

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 984019
    EAN / GTIN 4031405946484
    Herstellernummer 984019
    L-Nummer L90110 578

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Universell einsetzbar
    • Einfache Montage
    • Stabile Konstruktion
    • Formschönes Design
    • Unsere Verbindungselemente und Rohre mit Außendurchmesser 40 mm für Systemgeländer lassen sich in sämtlichen Konstruktionsvarianten aufbauen. Im Standard sind die Verbindungselemente aus Stahl verzinkt, welche für den Innenbereich geeignet sind
    • Gegen Mehrpreis ist auch eine Ausführung in Edelstahl erhältlich, welche für den Außenbereich empfohlen wird. Eine Oberflächenbehandlung wie z. B. Pulverbeschichtung kann in allen gängigen RALFarben auf Anfrage durchgeführt werden.
    • Alle Verbindungen auf Anfrage auch in Edelstahl erhältlich

    Merkmal:

    • Durchmesser Befestigungsplatte: 100 mm
    • Material: Aluminium Druckguss
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb