• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex Einweg (NR) Overall weiß/orange, S

Artikel-Nr.: 9837509
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Farbe weiß / orange
Produktart Einwegoverall

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9837509
EAN / GTIN 4031101606705
Herstellernummer 9837509

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzkleidung
  • Produktart Untertypen: Chemikalienschutzkleidung
  • Produktname: uvex 4B
  • Produkttyp: Overall
  • Farbe (Filter): weiß/orange
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Regular Fit
  • Größe: S

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb