• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kleingebinde-Anbauregal Breite 1000 mm, Tiefe: 500mm

Artikel-Nr.: 983210 500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 150
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Montageausführung: Steckregal
  • Material: verzinkt
  • Lagerung: Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 150 kg
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Montageausführung Steckregal
Material verzinkt
Lagerung Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt
Höhe 2000 mm
Aufbaumaß Anbauregal Breite 1006 mm
Anzahl Fachboden 4
Einsatzbereich Gefahrstoffregal
Produktart Kleingebinde-Regal

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 983210 500
EAN / GTIN 4004514227539
Herstellernummer 14947
Hersteller Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Beschreibung

Ausführung:

T-Profilrahmen und Gitterrostböden verzinkt, Masche 30×30 mm, Tragstab 25×2 mm. Mit einer maximalen Fachlast von 150 kg je Gitterrostboden. Lagerebenen im 25-mm-Raster verstellbar. Auffangwanne Höhe 83 mm (Volumen Grundregal 37 l / Anbauregal 34 l). Schneller Aufbau durch einfache, steckbare Ausführung. Beidseitig nutzbar.
Feldlast : 1300 kg.

Beschreibung:

Aufbaumaße: Nenntiefe + 36 mm.

Verwendung:

Zur Lagerung von Kleingebinden. Direkter Ablauf austretender Flüssigkeiten durch Gitterrostböden in dicht verschweißte Auffangwanne.

Norm:

Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lieferumfang:

4 Gitterrostböden, 1 Abdeckboden, 1 Auffangwanne.

Hinweis:

Zusätzliche Gitterrostböden finden Sie unter Nr. 983212 Gr. 500.
Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb