• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Regalwanne verzinkt, mit Gitterrost 2700/240

Artikel-Nr.: 983005 2700/240
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Holmlänge (mm) / Auffangvolumen (l) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Materialstärke: 3
  • Material: verzinkt
  • Lagerung: Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung ätzender Stoffe verboten; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 3 mm
Material verzinkt
Lagerung Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung ätzender Stoffe verboten; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt
Auffangvolumen 240 l
Höhe 210 mm
Breite 2.650 mm
Tiefe 1.300 mm
passend für Holmlänge 2.700 mm
Flächenlast 1.000 kg/m2
Gewicht 200 kg
Produktart Regalwanne

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 983005 2700/240
EAN / GTIN 4052462030824

Beschreibung

Ausführung:

Aus 3 mm Stahlblech. Unterfahrhöhe 100 mm.
Feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
Mit verzinktem Gitterrost.

Verwendung:

Zur sicheren Lagerung und zum Abfüllen von Fässern. Für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1 − 3, sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 − 4.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Passend für:

Palettenregale der Tiefe 1100 mm.
Für Palettenregale Nr. 991202991227 geeignet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb