• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheits-Bodenelement aus Stahl 1000X500 mm

Artikel-Nr.: 982500 1000X500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Breite × Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Lagerung: Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt; Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Lagerung Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt; Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3
Auffangvolumen 40 l
Material verzinkt
Wannenhöhe 123 mm
Radlast 450 kg
Flächenlast 5.000 kg/m2
Gewicht 52 kg
Produktart Bodenschutzwanne

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 982500 1000X500
EAN / GTIN 4260139970193
Herstellernummer P25-1241-B

Beschreibung

Ausführung:

Wannenkonstruktion aus 3 mm verzinktem Stahlblech (hoher Korrosionsschutz), mit herausnehmbaren, hochbelastbaren Gitterrosten. Befahrbar mit Handhubwagen, auf Anfrage auch mit Stapler oder LKW.

Verwendung:

Zur sicheren Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4 und entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3. Spritz- und Leckageschutz beim Lagern, Umfüllen und Umschlagen. Geeignet zur Auslegung von Transportwegen und zur Leergutlagerung. Einzelsegmente können beliebig untereinander kombiniert werden.

Norm:

Gefertigt gemäß §19 WHG mit Ü-Zeichen gemäß StaWaR.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb