• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Halbschuh MADDOX Kids BOA® black-red Low, Größe 35

Artikel-Nr.: 982000-35
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

EU-Schuhgröße 35
Farbe schwarz / rot

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 982000-35
EAN / GTIN 4030839365281
Herstellernummer 982000-35

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
  • Atmungsaktives Futter mit wasserdichter Membran
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle Kids by ELTEN
  • TPU Sohle ELTEN KIDS
  • PU-Spitzenschutz
  • Lederfreie Ausstattung
  • BOA® Fit System

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb