• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blechschere mit Uebersetzung

Artikel-Nr.: 982
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 982
EAN / GTIN 3148512170006
Herstellernummer 982
L-Nummer L60130 3540

Beschreibung

Beschreibung:

  • Blechschere in der Art einer Tafelschere. Schneiden leicht verzahnt, um ein Abrutschen des Bleches während des Schneidvorgangs zu verhindern
  • Übersetzung und Backenführung durch innenliegende Druckfeder
  • Aus Chrom-Molybdän geschmiedete Schneidbacken
  • Ergonomische Bi-Material-Griffe mit rutschfester Beschichtung
  • Genormter Farbcode je nach Schneidrichtung
  • Verriegelung der Backen nach der Verwendung mit einem Verschluss
  • Schneidleistung Edelstahl 80 kg/mm²: 0,8 mm
  • Schneidleistung Halbharter Stahl: 1,2 mm

Merkmal:

  • A [mm]: 45
  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 65-190
  • Gewicht in Gramm: 380

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb