• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Sicherheitszapfhahn, Typ: F

Artikel-Nr.: 981520 F
Rabatt
119,50 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 23.03.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Alu
Material Dichtung FPM/FKM
selbstschließend ja
Anschlussgewinde 2 Zoll
Flammsperre ja
Set-Inhalt 1
Produktart Sicherheitszapfhahn

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 981520 F
EAN / GTIN 2050002019164
Herstellernummer FA2-D25
Hersteller gelo Systeme GbR, Schöneggweg 22, 87727 BABENHAUSEN, Deutschland, www.auslaufhahn-gelo.de

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitszapfhähne aus verschiedenen Materialien für kontrollierte Entnahme aus Fässern.
Tropfsicherer Sicherheitszapfhahn aus Aluminium mit Edelstahlfeder, selbstschließend. 25 mm Durchlass, Drehgelenk mit 2 Gleitringen und O-Ring als Dichtung. Ventil mit O-Ring. Zum Öffnen drücken (Dosierung möglich), nach Entnahme nach oben drehen, dadurch kein Nachtropfen. Hitzebeständig bis 205 °C.
Für Fässer. Mit 2 Zoll Außengewinde und 1 Zoll Anschluss z.B. für Schlauchtüllen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb