Kanister-Abfüllhilfe, Kanistergröße: 60l

Artikel-Nr.: 981496 60
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kanistergröße (l) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 825 mm
Breite 520 mm
Tiefe 470 mm
passend für 50 l; 60 l
Gewicht 9 kg
Produktart Abfüllhilfe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 981496 60
EAN / GTIN 4052462015890

Beschreibung

Ausführung:

Stahlblech-Konstruktion zur Selbstmontage. Sichere Kanisteraufnahme durch höhenverstellbaren Arretierhebel.
Passend für 50- und 60-Liter-Kanister.

Verwendung:

Einfaches und kraftsparendes Abfüllen von Kanistern.

Lackierung:

Verzinkt

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb