• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Auffangwanne für 1000-l-IBC mit Gitterrost verzinkt, Anzahl IBC×IBC Inhalt (Liter): 2X1000

Artikel-Nr.: 981460 2X1000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 2-3 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl IBC×IBC Inhalt (Liter) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Lagerung: Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung ätzender Stoffe erlaubt; Lagerung entzündbarer Stoffe verboten

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Lagerung Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung ätzender Stoffe erlaubt; Lagerung entzündbarer Stoffe verboten
Auffangvolumen 1.000 l
IBC Inhalt 1.000 l
Höhe 580 mm
Breite 2.530 mm
Tiefe 1.320 mm
Tragfähigkeit 4.000 kg
Produktart Auffangwanne

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 981460 2X1000
Kopieren
EAN / GTIN 4250101100734
Kopieren
Herstellernummer 8437
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Polyethylen (PE) − leicht, witterungsbeständig, robust.

Verwendung:

Zur sicheren Lagerung von Containern IBC (Intermediate Bulk-Container) und KTC (Kubische Tank-Container). Zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 − 4. Besonders beständig gegen Säuren, Laugen und Öle. Je nach Eigengewicht des IBC/KTC geeignet für Flüssigkeiten mit einem maximalen spezifischen Gewicht von 1800 kg/m3.
Lagerung brennbarer Medien nicht erlaubt (gilt in Deutschland).

Norm:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb