• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Auffangwanne für 200-l-Fässer mit Gitterrost verzinkt 4X200

Artikel-Nr.: 981425 4X200
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Fässer×Fassinhalt (l) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Lagerung: Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung ätzender Stoffe erlaubt; Lagerung entzündbarer Stoffe verboten

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Lagerung Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung ätzender Stoffe erlaubt; Lagerung entzündbarer Stoffe verboten
Auffangvolumen 255 l
Fassinhalt 200 l
Höhe 275 mm
Breite 1.235 mm
Tiefe 1.235 mm
Anzahl Fässer 4
Tragfähigkeit 950 kg
Gewicht 37 kg
Produktart Auffangwanne

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 981425 4X200
EAN / GTIN 4250101149719
Herstellernummer 31861

Beschreibung

Ausführung:

Mit Aussparungen, Wannen können somit direkt mit dem Gabelstapler unterfahren werden. Nur leere Auffangwannen transportieren.

Verwendung:

Lagerung brennbarer Medien nicht erlaubt (gilt für Deutschland).

Norm:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb