• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Auffangwanne für 1000-l-IBC verzinkt, Anzahl IBC×IBC Inhalt (l): 1X1000

Artikel-Nr.: 981300 1X1000
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl IBC×IBC Inhalt (l) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Materialstärke: 3
  • Material: verzinkt
  • Lagerung: Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung ätzender Stoffe verboten; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 3 mm
Material verzinkt
Lagerung Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung ätzender Stoffe verboten; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt
Auffangvolumen 1.000 l
Höhe 630 mm
Breite 1.460 mm
Tiefe 1.460 mm
Lagerkapazität IBC/KTC 1
Anzahl IBC 1
Flächenlast 1.000 kg/m2
Gewicht lackiert 180 kg
Gewicht verzinkt 194 kg
Produktart Auffangwanne

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 981300 1X1000
EAN / GTIN 4052462000292

Beschreibung

Ausführung:

Aus 3 mm Stahlblech. Unterfahrhöhe 100 mm.
Mit verzinktem Gitterrost.
Feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

Verwendung:

Zur sicheren Lagerung von Containern IBC (Intermediate Bulk-Container) und KTC (Kubische Tank-Container). Für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 − 3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 − 4.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb