• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Auffangwanne für 200-l-Fässer verzinkt fahrbar, Anzahl Fässer×Fassinhalt (l): 1X200

Artikel-Nr.: 981260 1X200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Fässer×Fassinhalt (l) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Materialstärke: 3
  • Material: verzinkt
  • Lagerung: Lagerung ätzender Stoffe verboten; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 3 mm
Material verzinkt
Lagerung Lagerung ätzender Stoffe verboten; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3
Auffangvolumen 200 l
Fassinhalt 200 l
Auflagehöhe 615 mm
Breite 920 mm
Tiefe 800 mm
Lagerkapazität Fässer 200 Liter 1
Anzahl Fässer 1
Flächenlast 1.000 kg/m2
Haltegurtvorrichtung 1× für 1 Fass
Gewicht 72 kg
Produktart Auffangwanne

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 981260 1X200
EAN / GTIN 2050002050587
Hersteller Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit je 2 Lenk- und Bockrollen aus Polyamid (⌀ 180 mm). 1 Lenkrolle mit Feststeller. Mit Schiebegriff und verzinktem Gitterrost. Mit Haltegurtvorrichtung.
Feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

Verwendung:

Zum sicheren innerbetrieblichen Transport von 200-l-Fässern. Für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Hinweis:

Fassböcke und Rollenauflagen für 200-l-Fässer finden Sie unter Nr. 981480981485.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb