Kleingebindewanne verzinkt, Auffangvolumen / Typ: 30

Artikel-Nr.: 981200 30
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Auffangvolumen / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Materialstärke: 3
  • Material: verzinkt
  • Lagerung: Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung ätzender Stoffe verboten; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 3 mm
Material verzinkt
Lagerung Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung ätzender Stoffe verboten; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt
Auffangvolumen 30 l
Höhe 70 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 600 mm
Gewicht 19 kg
Produktart Kleingebindewanne

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 981200 30
EAN / GTIN 4052462023710

Beschreibung

Ausführung:

Aus 3 mm verzinktem Stahlblech.

Verwendung:

Zur sicheren Lagerung von Kleingebinden. Für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 − 3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 − 4.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb