Öl-Entsorgungsbehälter 34 l

Artikel-Nr.: 981188 34
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Volumen (l) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Materialstärke: 3
  • Lagerung: Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktnamensattribut rot
Materialstärke 3 mm
Füllvolumen 38 l
Höhe 460 mm
350 mm
Lagerung Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt
Herstellerbezeichnung Oily Waste Cans - Red
Farbe rot
Produktart Entsorgungsbehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 981188 34
EAN / GTIN 697841002302
Herstellernummer JCN09300RD

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheits- und Transportbehälter verringern die Brand- und Explosionsgefahr wenn Sie brennbare Flüssigkeiten einfüllen und lagern. Sie verbessern die Effizienz mit benutzerfreundlichen Funktionen, die das Gießen und Befüllen verbessern.
Stahlblech-Sicherheitsbehälter mit Fußbetätigung für die Entsorgung ölgetränkter Lappen und die Vermeidung von Bränden durch Funkenfeuer oder Selbstentzündung. Der Deckel ist selbstschließend, um den Inhalt von Feuerquellen zu isolieren und den verfügbaren Sauerstoff zu begrenzen. Runde Konstruktion und erhöhter Boden ermöglichen gute Luftzirkulation außerhalb des Behälters, wodurch sich Wärme besser verteilt und die Ansammlung von Feuchtigkeit und Rost reduziert wird.
Schwenkbarer Tragegriff. Warnschild mit Piktogramm verhindert fehlerhafte Nutzung.

Norm:

FM-Zertifizierung und TÜV Süd. Erfüllt OSHA-Anforderungen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb