Sicherheitsbehälter Typ II, rot, Volumen: 19l

Artikel-Nr.: 981185 19
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Volumen (l) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Materialstärke: 3
  • Lagerung: Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 3 mm
Lagerung Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt
Produktnamensattribut rot
Füllvolumen 19 l
Höhe 450 mm
300 mm
Farbe rot
Produktart Sicherheitsbehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 981185 19
EAN / GTIN 697841140707
Herstellernummer JCN7250130

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheits- und Transportbehälter verringern die Brand- und Explosionsgefahr wenn Sie brennbare Flüssigkeiten einfüllen und lagern. Sie verbessern die Effizienz mit benutzerfreundlichen Funktionen, die das Gießen und Befüllen verbessern.
Stahlblech-Sicherheitsbehälter Typ II AccuFlow™ mit Safe-Squeeze Abzug für sicheres und kontrolliertes Ausgießen, garantiert 100% auslaufsicher. Selbstschließender, auslaufsicherer Deckel schützt vor Austreten der Dämpfe und vor Verschütten. Ein flexibler, 229 mm langer Metallschlauch hilft, das Ausgießen in kleine Öffnungen zu kontrollieren. Die Flammensperre aus Edelstahl leitet Wärme ab, um die Rückzündung zu stoppen. 2 Öffnungen - eine zum gezielten Schütten, eine mit ergonomisch geformten Hubhebeln für einfaches Befüllen. Versiegelter Deckel mit automatischer Überdruckentlastung zum Schutz vor Explosionen. Eine große Label-ID-Zone bietet Schreibraum für Identitätsinhalte, Abteilungsort oder individuellen Benutzernamen.
Die widerstandsfähige Pulverbeschichtung ist chemikalienresistent.

Norm:

FM-Zertifizierung sowie UL/ULC und TÜV SÜD.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb