• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gefahrstoffarbeitsplatz Basic Line, Breite: 1500mm

Artikel-Nr.: 981130 1500
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 6-8 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 1.400 mm
Breite 1.500 mm
Tiefe 750 mm
Nutzhöhe 1.100 mm
Anzahl Abluftstutzen 1
Abluftstutzen-⌀ 250 mm
benötigte Abluftmenge 895 m3/h
Differenzdruck je Abluftstutzen 1,4 mbar
Gewicht 139 kg
Produktart Gefahrstoffarbeitsplatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 981130 1500
Kopieren
EAN / GTIN 4250101189999
Kopieren
Herstellernummer 32805
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Aluminium-Rohrrahmen-Konstruktion. Eloxierte Oberfläche mit hoher Chemikalienbeständigkeit.
  • Seitliche Verglasung aus 5 mm ESG (Einscheibensicherheitsglas).
  • Abluftüberwachung und blendfreie Beleuchtung mit Drucktaster zum Ein- und Ausschalten.
  • Steckerfertige Verkabelung mit 5 m Netzkabel.
  • Hohe Effizienz bei der Schadstofferfassung durch spezielle Frischluftschleiertechnik im Innenraum.
  • optimale Abluftführung, chemikalienbeständig.
  • Abluftstutzen NW250 im Dachbereich für Anschluss an bauseitige Abluftanlagen.
  • Mit LED-Beleuchtung (500 Lux auf der Arbeitsfläche).

Verwendung:

Geeignet für alle Umfüll-, Reinigungs-, Klebearbeiten mit Gefahrstoffen.
Die Gefahrstoffarbeitsplätze gewähren ein Höchstmaß an Sicherheit und Gesundheitsschutz. Vorgeschriebene Arbeitsplatzgrenzwerte werden eingehalten, da keine Dämpfe, Gase oder Schwebstoffe die Arbeitsluft belasten. Bei bestimmungsgemäßen Gebrauch können sich im Inneren keine explosionsfähigen Dampf- / Luftgemische bilden.

Norm:

Lufttechnische Prüfung nach DIN EN 14 175 Teil 3 (Baumusterprüfverfahren für Abzüge, Abs. 5.4, Robustheit des Rückhaltevermögens).

Lieferumfang:

Ohne Arbeitsfläche, ideal zur Aufstellung auf vorhandene Werkbänke.

Hinweis:

Eine bauseitige Abluftanlage muss angeschlossen werden.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb