Ersatzfilter für Umluftfilteraufsatz der HOLEX Sicherheitsschränke, Typ: 1

Artikel-Nr.: 981109 1
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 125 mm
285 mm
Gewicht 1 kg
Produktart Umluftfilter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 981109 1
EAN / GTIN 4067263632153
Herstellernummer 981109 1

Beschreibung

Ausführung:

Ersatzfilter für Umluftfilteraufsatz der HOLEX Sicherheitsschränke. Filter in Tandembauweise. Filter für grobe partikuläre Verschmutzungen (Staub etc.) sowie starke Verunreinigung der Abluft mit Kohlenwasserstoffdämpfen und -gasen.

Passend für:

HOLEX Umluftfilteraufsatz Nr. 981108 Gr. 1.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb