Ausführung:
Der HOLEX-Filteraufsatz arbeitet im Umluftbetrieb und dient der technischen Entlüftung von HOLEX-Sicherheitsschränken Typ 90 (Nr.
981105 Gr. 1200) nach DIN EN 14470-1 bei der Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten.
Wegen seiner geräuscharmen Arbeitsweise ist der HOLEX Gefahrstoff-Filteraufsatz ideal für den Einsatz direkt in der Arbeitsumgebung. Der HOLEX Gefahrstoff-Filteraufsatz reagiert auf
grobe partikuläre Verschmutzungen (Staub etc.)
sowie auf starke Verunreinigung der Abluft mit Kohlenwasserstoffdämpfen und -gasen. Bei entsprechenden Sättigungen werden die Warnhinweise mittels LED-Leuchten angezeigt.
Die Abluft des Schrankes wird durch den integrierten
Aktivkohlefilter von Kohlenwasserstoffdämpfen gereinigt und kann somit wieder an die Raumluft abgegeben werden. Die Besonderheit des Filters liegt in seiner
Tandembauweise. Ist der Hauptfilter gesättigt, gewährleistet der zweite, integrierte Filter zusätzliche Sicherheit über einen Zeitraum von ca. 14 Tagen.
Keine Belastung der Raumluft durch beinahe 100%-ige Abfilterung aller Lösemitteldämpfe – Gesundheitsschutz der Mitarbeiter!
Lackierung:
Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.
Hinweis:
Um ein gefahrloses Arbeiten zu gewährleisten, sollte der HOLEX Gefahrstoff-Filteraufsatz gemäß Anleitung und Beanspruchung durch einen hauseigenen fachkundigen Techniker auf Funktion geprüft werden. Im Rahmen dieser Überprüfung ist der Tandem-Aktivkohlefilter auf Verschmutzung zu prüfen. Wenn der Sensor die Sättigung des Aktivkohlefilters anzeigt, dann durch Sachkundigen tauschen lassen.