• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsschrank, Breite: 1200mm

Artikel-Nr.: 981105 1200
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 75
  • Höhenverstellung im Raster: 64
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Feuerwiderstandsfähigkeit: 90

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 75 kg
Höhenverstellung im Raster 64 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Feuerwiderstandsfähigkeit 90 min
Höhe 1.935 mm
Breite 1.190 mm
Tiefe 598 mm
Nutzhöhe 1.700 mm
Nutzbreite 1.087 mm
Nutztiefe 430 mm
Anzahl Fachboden 3
Tragfähigkeit Fachboden 75 kg
Anzahl Lochblecheinsatz 1
Anzahl Bodenauffangwanne 1
Volumen Bodenauffangwanne 33 l
Gewicht 505 kg
Produktart Sicherheitsschrank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 981105 1200
Kopieren
EAN / GTIN 4045197886309
Kopieren
Herstellernummer 981105 1200
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Außenkorpus Stahlblech, Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten. Bodenabschlussschiene aus Edelstahl. Einlegeböden im 64-mm-Raster höhenverstellbar.
Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik: Tür schließt bei max. 50 °C und  Zu- und Abluftkanäle schließen bei 70 °C.
Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80.
Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!).
Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen).
Auffangwanne gemäß Stahlwannenrichtlinie (StaWaR, DiBt Berlin).
Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.
Ausgestattet mit DOM-Steckeinsätzen (Schließanlagenfähig).

Norm:

DIN EN 14470-1 (Typ 90).
90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anhang 1). Isolierung nach DIN 4102.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb