• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsschrank S-Classic Typ 90 600 mm

Artikel-Nr.: 981025 600
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Höhenverstellung im Raster: 32
  • Feuerwiderstandsfähigkeit: 90

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Höhenverstellung im Raster 32 mm
    Feuerwiderstandsfähigkeit 90 min
    Höhe 1.968 mm
    Breite 596 mm
    Tiefe 616 mm
    Nutzhöhe 1.742 mm
    Nutzbreite 450 mm
    Nutztiefe 524 mm
    Anzahl Fachboden 3
    Tragfähigkeit Fachboden 75 kg
    Anzahl Lochblecheinsatz 1
    Anzahl Bodenauffangwanne 1
    Volumen Bodenauffangwanne 22 l
    Gewicht 278 kg
    Produktart Sicherheitsschrank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 981025 600
    EAN / GTIN 2050001769237
    Herstellernummer 30228-XXX-30249

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schrankgehäuse aus Stahlblech mit integrierter Türfeststellanlage, Innenkorpus mit chemisch resistenter Oberfläche.
    • Aufnahme von Fachböden im 32-mm-Raster.
    • Bodenauffangwanne (gem. StawaR).
    • Mit Abluftanschluss (NW 75).
    • Inklusive Türfeststellanlage.
    • Abschließbar mit Profilhalbzylinder, integrierbar in Hausschließanlage. Nicht kompatibel mit Hoffmann Schließsystem.
    • Mit 4 Justierhilfen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.
    1-türig

    Verwendung:

    Vorschriftsmäßige Lagerung von entzündbaren Gefahrstoffen in Arbeitsräumen.

    Norm:

    DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), 90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).

    Lieferumfang:

    Schrank mit 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne kunststoffbeschichtet, 1 Serviceheft.

    Lackierung:

    Schrankgehäuse und Türen wahlweise lichtgrau RAL 7035 oder sicherheitsgelb RAL 1004 pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    In regelmäßigen Abständen (jährlich) sind Sicherheitsschränke durch eine befähigte Person sachgerecht zu warten und auf ihre Funktionsfähigkeit zu prüfen.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb