Auffangwanne, Schrank- / Abteilbreite: 1000mm

Artikel-Nr.: 980096 1000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schrank- / Abteilbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 100
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 100 kg
Material verzinkt
Auffangvolumen 20 l
Höhe 60 mm
Breite 940 mm
Tiefe 370 mm
Einbauhöhe 120 mm
Produktart Auffangwanne

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 980096 1000
EAN / GTIN 4062406112486
Herstellernummer 980096 1000
Hersteller GARANT Productions GmbH, Otto-Knecht-Straße 3, 72766 REUTLINGEN-MITTELSTADT, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Verzinkte Auffangwanne flüssigkeitsdicht geschweißt.

Norm:

Zugelassen nach WHG §19/StawaR.

Passend für:

GridLine Schränke der Größen 1000 und 2000, sowie Umweltschränke Nr. 980091; 980093.

Lieferumfang:

Einbau in jeder Höhe im 25-mm-Raster möglich. Speziell entwickelte Auflageschienen werden mitgeliefert.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb