{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 0,9 mm | |
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 100 kg | |
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 1.000 kg | |
Türöffnungswinkel | 225 Grad | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
Höhe | 2.000 mm | |
Breite | 1.000 mm | |
Tiefe | 500 mm | |
Nutzhöhe | 1.860 mm | |
Anzahl Auffangwanne | 4 | |
Schrank-Fronten | Sichtfenster-Flügeltür mit Lüftungsschlitzen | |
Gewicht | 135 kg | |
Produktart | Umweltschrank |
Artikelnummer | 980093 2000/4 | |
EAN / GTIN | 4062406118891 | |
Herstellernummer | 980093 2000/4 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |