• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sockel, Auffangvolumen: 50l

Artikel-Nr.: 980072 50
50
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Auffangvolumen (l) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Materialstärke: 3
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 3 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Auffangvolumen 50 l
Höhe 302 mm
Breite 750 mm
Tiefe 1.164 mm
Gewicht 44 kg
Produktart Sockel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 980072 50
EAN / GTIN 4062406107086
Herstellernummer 980072 50

Beschreibung

Ausführung:

Verschweißter Stahlsockel mit Auffangwanne und Gitterrost (Maschen 25×76 mm). Auffangwanne öl- und wasserdicht verschweißt. Gitterrost verzinkt.

Passend für:

Flüssigkeitenschränke Nr. 980022; 980032.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Gemäß den Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes WHG § 19.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb