• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Schlitz Profil ∙ SW 3 x 19 mm

Artikel-Nr.: 980-3X19
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 980-3X19
EAN / GTIN 4000896046744
Herstellernummer 980-3X19
L-Nummer L60140 1019

Beschreibung

Beschreibung:

  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 3 x 19 mm
  • Abmessungen / Länge: 38 mm
  • Länge l1: 20 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.07 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb