• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Allesschneider

Artikel-Nr.: 980.PB
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 980.PB
EAN / GTIN 3148517591646
Herstellernummer 980.PB
L-Nummer L60130 3281

Beschreibung

Beschreibung:

  • 980: Ausführung mit gerader Klinge.
  • Öffnung der Schneiden: 29 -> 36 mm.
  • Öffnung der Griffe: 77 -> 102 mm.
  • Komfortabel: Rutschfeste Bi-Material-Überzüge.
  • Sicherheit: Arretierung in geschlossener Stellung.
  • Genau: Schneidmesser mit leicht gezahnter Schneide (Abrutschen ist ausgeschlossen).
  • Ideal für alle täglichen Schneidanwendungen: - Pappe, Gummi, PVC, bis zu 5 mm dickes Leder - Feinblech bis 0,5 mm Stärke, Aluminiumbögen bis zu 1 mm Stärke - Elektrokabel mit 2,5 mm Durchmesser - Kühlschläuche, Rohre, isolierender Schaumstoff.

Merkmal:

  • B [mm]: 67
  • C [mm]: 49
  • L [mm]: 205
  • Gewicht in Gramm: 200

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb