• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug-Rolltasche 15-teilig mit isolierten Werkzeugen für Arbeiten an elektrischen Anlagen

Artikel-Nr.: 98 99 13
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 98 99 13
EAN / GTIN 4003773026648
Herstellernummer 98 99 13
L-Nummer L70010 659

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
  • mit praktischem, verstellbarem Schnellverschluss
  • ausgestattet mit einem Sortiment isolierter KNIPEX-Werkzeuge für Arbeiten an elektrischen Anlagen
  • Abmessungen, geöffnet (L x H ): 830 x 310 mm

Norm:

IEC 60900

Lieferumfang:

  • 1 x 11 07 160 KNIPEX Abisolierzange mit Öffnungsfeder, universal (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²)
  • 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmesser
  • 1 x 95 17 200 KNIPEX Kabelschere mit Doppelschneide (Ø 20 mm / 70 mm²)
  • 1 x 03 07 200 KNIPEX Kombizange
  • 1 x 98 20 25 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (2,5 mm)
  • 1 x 98 20 40 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (4,0 mm)
  • 1 x 98 20 55 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (5,5 mm)
  • 1 x 98 20 65 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (6,5 mm)
  • 1 x 98 00 10 KNIPEX Maulschlüssel (10 mm)
  • 1 x 98 00 13 KNIPEX Maulschlüssel (13 mm)
  • 1 x 98 00 14 KNIPEX Maulschlüssel (14 mm)
  • 1 x 98 00 17 KNIPEX Maulschlüssel (17 mm)
  • 1 x 98 00 19 KNIPEX Maulschlüssel (19 mm)
  • 1 x 70 07 160 KNIPEX Seitenschneider
  • 1 x 26 17 200 KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb