• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Standardkoffer 26-teilig mit isolierten Werkzeugen für Arbeiten an elektrischen Anlagen

Artikel-Nr.: 98 99 12
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 98 99 12
EAN / GTIN 4003773026631
Herstellernummer 98 99 12
L-Nummer L70010 174

Beschreibung

Beschreibung:

  • schlagfester Kunststoffkoffer
  • ausgestattet mit einem Sortiment isolierter KNIPEX-Werkzeuge für Arbeiten an elektrischen Anlagen
  • Schaumstoffeinlagen mit Mulden für die Aufnahme der Werkzeuge
  • fixierbare Trennwand
  • Abmessungen, außen (B x H x T): 440 x 105 x 385 mm

Merkmal:

  • Innenfächer: 26Stk

Norm:

IEC 60900

Lieferumfang:

  • 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmesser
  • 1 x 98 53 03 KNIPEX Abmantelungsmesser
  • 1 x 98 40 KNIPEX Quergriff mit Außenvierkant 1/2″
  • 1 x 98 47 10 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2″ (10 mm)
  • 1 x 98 47 11 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2″ (11 mm)
  • 1 x 98 47 12 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2″ (12 mm)
  • 1 x 98 47 13 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2″ (13 mm)
  • 1 x 98 47 14 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2″ (14 mm)
  • 1 x 98 47 17 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2″ (17 mm)
  • 1 x 98 47 19 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2″ (19 mm)
  • 1 x 03 07 200 KNIPEX Kombizange
  • 1 x 98 24 00 KNIPEX Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH0)
  • 1 x 98 24 01 KNIPEX Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH1)
  • 1 x 98 24 02 KNIPEX Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH2)
  • 1 x 98 20 25 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (2,5 mm)
  • 1 x 98 20 35 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 40 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (4,0 mm)
  • 1 x 98 20 55 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (5,5 mm)
  • 1 x 98 00 10 KNIPEX Maulschlüssel (10 mm)
  • 1 x 98 00 11 KNIPEX Maulschlüssel (11 mm)
  • 1 x 98 00 12 KNIPEX Maulschlüssel (12 mm)
  • 1 x 98 00 13 KNIPEX Maulschlüssel (13 mm)
  • 1 x 98 00 14 KNIPEX Maulschlüssel (14 mm)
  • 1 x 98 00 17 KNIPEX Maulschlüssel (17 mm)
  • 1 x 98 00 19 KNIPEX Maulschlüssel (19 mm)
  • 1 x 70 07 160 KNIPEX Seitenschneider

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb