• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2″ 61 mm

Artikel-Nr.: 98 47 24
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 98 47 24
EAN / GTIN 4003773020998
Herstellernummer 98 47 24
L-Nummer L70010 1444

Beschreibung

Beschreibung:

  • für metrische oder zöllige Sechskantschraubenköpfe
  • Grundwerkzeug verchromt

Merkmal:

  • Schlüsselweite S: 24mm
  • Durchmesser Wirkseite d max.: 37,0mm
  • Verbindungsvierkant: 1/2in

Norm:

IEC 60900

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb