• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2″ 55 mm

Artikel-Nr.: 98 47 12
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 98 47 12
EAN / GTIN 4003773020912
Herstellernummer 98 47 12
L-Nummer L70010 1561

Beschreibung

Beschreibung:

  • für metrische oder zöllige Sechskantschraubenköpfe
  • Grundwerkzeug verchromt

Merkmal:

  • Schlüsselweite S: 12mm
  • Durchmesser Wirkseite d max.: 23,0mm
  • Verbindungsvierkant: 1/2in

Norm:

IEC 60900

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb