• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz für Innensechskantschrauben mit Innenvierkant 3/8″ 75 mm

Artikel-Nr.: 98 39 06
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 98 39 06
EAN / GTIN 4003773020783
Herstellernummer 98 39 06
L-Nummer L70010 1615

Beschreibung

Beschreibung:

  • für metrische Innensechskantschraubköpfe
  • Grundwerkzeug verchromt

Merkmal:

  • Schlüsselweite S: 6mm
  • Verbindungsvierkant: 3/8in
  • unisolierte Klingenlänge ± 2: 10mm

Norm:

  • DIN 7422
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb