• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 3/8″ 44 mm

Artikel-Nr.: 98 37 12
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 98 37 12
EAN / GTIN 4003773020608
Herstellernummer 98 37 12
L-Nummer L70010 1585

Beschreibung

Beschreibung:

  • für metrische oder zöllige Sechskantschraubenköpfe
  • Grundwerkzeug verchromt

Merkmal:

  • Schlüsselweite S: 12mm
  • Durchmesser Wirkseite d max.: 21,2mm
  • Verbindungsvierkant: 3/8in

Norm:

IEC 60900

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb