• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel mit Außenvierkant, umsteckbar 385 mm (SB-Karte/Blister)

Artikel-Nr.: 98 33 50
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 98 33 50
EAN / GTIN 4003773071761
Herstellernummer 98 33 50
L-Nummer L70010 1613

Beschreibung

Beschreibung:

  • umsteckbar zum Anziehen von Linksgewinden
  • verriegelbare Drehmomenteinstellung
  • Einstellbar in 0,25 Nm-Schritten
  • Sehr sichere Befestigung der Betätigungswerkzeuge durch geschraubte Verriegelung
  • Kalibrierbescheinigung / Konformitätserklärung beiliegend
  • transparent isolierter Skalenbereich 5 - 50 Nm

Merkmal:

  • Verbindungsvierkant: 3/8
  • Anwendungsbereich: 5
  • 50 Nm

Norm:

  • ISO 3315
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb