• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel mit Außenvierkant, umsteckbar 290 mm

Artikel-Nr.: 98 33 25
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 98 33 25
EAN / GTIN 4003773072676
Herstellernummer 98 33 25
L-Nummer L70010 1636

Beschreibung

Beschreibung:

  • umsteckbar zum Anziehen von Linksgewinden
  • verriegelbare Drehmomenteinstellung
  • Einstellbar in 0,25 Nm-Schritten
  • Sehr sichere Befestigung der Betätigungswerkzeuge durch geschraubte Verriegelung
  • Kalibrierbescheinigung / Konformitätserklärung beiliegend
  • transparent isolierter Skalenbereich 5 - 25 Nm

Merkmal:

  • Verbindungsvierkant: 3/8
  • Anwendungsbereich: 5
  • 25 Nm

Norm:

  • ISO 3315
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb