• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 160 mm

Artikel-Nr.: 98 26 10
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 98 26 10
EAN / GTIN 4003773071709
Herstellernummer 98 26 10
L-Nummer L70010 1267

Beschreibung

Beschreibung:

  • ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung
  • rollhemmende Griffform

Merkmal:

  • Größe: TX10
  • Klingenlänge: 60mm
  • Grifflänge: 102mm
  • unisolierte Klingenlänge: 15mm
  • VDE-geprüft: ja
  • brüniert
  • isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft

Norm:

IEC 60900

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb