• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 270 mm

Artikel-Nr.: 98 25 03
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 98 25 03
EAN / GTIN 4003773031284
Herstellernummer 98 25 03
L-Nummer L70010 840

Beschreibung

Beschreibung:

  • ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung
  • rollhemmende Griffform

Merkmal:

  • Größe: PZ3
  • Klingenlänge: 150mm
  • Grifflänge: 120mm
  • Klingen-Ø: 8,0mm
  • unisolierte Klingenlänge: 18mm
  • VDE-geprüft: ja
  • brüniert
  • isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft

Norm:

IEC 60900

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb