• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv® isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 212 mm

Artikel-Nr.: 98 25 02 SLS
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 98 25 02 SLS
    EAN / GTIN 4003773081067
    Herstellernummer 98 25 02 SLS
    L-Nummer L70010 1738

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Antriebsspitze für PlusMinus-Profilschrauben
    • Einsatz bei Elektroinstallations-Komponenten wie z. B. Sicherungsautomaten
    • reduzierter Klingenisolationsdurchmesser für tiefliegende Feder- und Schraubelemente
    • ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung
    • rollhemmende Griffform

    Merkmal:

    • Größe: PZ/S 2
    • Klingenlänge: 100mm
    • Grifflänge: 118mm
    • unisolierte Klingenlänge: 18mm
    • VDE-geprüft: ja
    • brüniert
    • isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft

    Norm:

    IEC 60900

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb