• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 187 mm

Artikel-Nr.: 98 25 01 SL
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 98 25 01 SL
EAN / GTIN 4003773079774
Herstellernummer 98 25 01 SL
L-Nummer L70010 1688

Beschreibung

Beschreibung:

  • reduzierter Klingenisolationsdurchmesser für tiefliegende Feder- und Schraubelemente
  • ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung
  • rollhemmende Griffform

Merkmal:

  • Größe: PZ1
  • Klingenlänge: 80mm
  • Grifflänge: 107mm
  • unisolierte Klingenlänge: 15mm
  • VDE-geprüft: ja
  • brüniert
  • isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft

Norm:

IEC 60900

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb