• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher für Schlitzschrauben isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 295 mm

Artikel-Nr.: 98 20 80
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 98 20 80
EAN / GTIN 4003773024231
Herstellernummer 98 20 80
L-Nummer L70010 667

Beschreibung

Beschreibung:

  • ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung
  • rollhemmende Griffform

Merkmal:

  • Klingenlänge: 175mm
  • unisolierte Klingenlänge: 15mm
  • Grifflänge: 120mm
  • Schneidenbreite: 8,0mm
  • Schneidendicke: 1,2mm
  • VDE-geprüft: ja
  • brüniert
  • isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft

Norm:

IEC 60900

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb