• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel mit Schraubendreher-Griff isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 232 mm

Artikel-Nr.: 98 03 06
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 98 03 06
    EAN / GTIN 4003773026099
    Herstellernummer 98 03 06
    L-Nummer L70010 168

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung
    • rollhemmende Griffform

    Merkmal:

    • Schlüsselweite S: 6,0mm
    • Grifflänge max.: 107mm
    • Kopfdurchmesser d: 12mm Klingenlänge 125mm
    • VDE-geprüft: ja
    • brüniert
    • isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft

    Norm:

    IEC 60900

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb