• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschlüssel

Artikel-Nr.: 98 00 5/16
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 98 00 5/16
EAN / GTIN 4003773020073
Herstellernummer 98 00 5/16

Beschreibung

Beschreibung:

  • MaulschlüsselMaulstellung 15°
  • Grundwerkzeug verchromt
  • Schlüsselweite S: 5/16in
  • Länge l max.: 108mm
  • Kopfstärke a max.: 4mm
  • Kopfbreite b max.: 22mm