• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschlüssel

Artikel-Nr.: 98 00 14
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 98 00 14
    EAN / GTIN 4003773019947
    Herstellernummer 98 00 14

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Maulstellung 15°
    • Grundwerkzeug verchromt

    Merkmal:

    • Schlüsselweite: 14mm
    • Länge l max.: 135mm
    • Kopfstärke a max.: 6,5mm
    • Kopfbreite b max.: 35mm

    Norm:

    IEC 60900

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb