• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschlüssel

Artikel-Nr.: 98 00 11
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 98 00 11
EAN / GTIN 4003773019909
Herstellernummer 98 00 11
L-Nummer L70010 272

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maulstellung 15°
  • Grundwerkzeug verchromt

Merkmal:

  • Schlüsselweite: 11mm
  • Länge l max.: 120mm
  • Kopfstärke a max.: 5,5mm
  • Kopfbreite b max.: 30mm

Norm:

IEC 60900

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb