Fachabtrenner 126

Artikel-Nr.: 979450 126
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht 3.000 g
Produktart Fachtrenner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 979450 126
EAN / GTIN 4062406583170
Herstellernummer 979450 126

Beschreibung

Ausführung:

Bei der Variante Flex kann durch Fachabtrenner die Fächeranzahl von 288 auf 540 Stück erweitert werden. Mit 2 Verpackungseinheiten wird die maximale Fächeranzahl von 540 Stück erreicht.

Lieferumfang:

Verpackungseinheit bestehend aus 126 Stück ausreichend für 7 Ebenen.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb