• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tool24 Locker – Mastersystem DE 300/14

Artikel-Nr.: 979300 300/14
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Schnittstelle: Hoffmann Group Connected

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schnittstelle Hoffmann Group Connected
Serie Tool24 Locker; Tool24 Locker; Hoffmann Group Connected
Höhe 1.965 mm
Breite 800 mm
Tiefe 500 mm
Fach Nutzhöhe (1) 220 mm
Fach Nutzhöhe (2) 300 mm
Fach Nutzbreite 300 mm
Fach Nutztiefe 450 mm
Anzahl Fächer 14
Tragfähigkeit je Fach 25 kg
Gewicht 200 kg
Produktart Warenausgabesystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 979300 300/14
EAN / GTIN 4062406134747
Herstellernummer 979300 300/14

Beschreibung

Ausführung:

Warenausgabesystem mit Fächern unterschiedlicher Größe zur Gewährleistung einer gesicherten und vollständig dokumentierten Einzelentnahme. Die Fachgrößen erlauben die Einlagerung größerer Artikel und sind für das Laden von Akkus vorbereitet. Eine serienmäßige LED-Innenbeleuchtung erleichtert sowohl die Erkennung der automatisch öffnenden Fächer in dunklen Umgebungen als auch die Entnahme selbst. Die LED-Leiste entlang der Fächer unterstützt ebenfalls den Entnahme- und Befüllvorgang.
Beidseitig verbaute Lochwände ermöglichen die flexible Anbringung eines Touchmonitors bei Mastervarianten. Ebenso können Easyfix Haken und Halter sowie alle weiteren Zubehörteile für Lochwände aus unserem Katalog angebracht werden.
Das Mastersystem kann mit zusätzlichen Erweiterungssystemen beliebiger Tool24 Hardwarevarianten erweitert und kombiniert werden.
Dieser Artikel ist kompatibel mit den Hoffmann Group Connected Software-Lösungen.
Einzelausgabesystem für mittelgroße Artikel.

Vorteil:

Hoffmann Group Connected

Mit diesem Artikel erwerben Sie einen Baustein für Ihre digital vernetzte Fertigung. Produktivitätssteigerungen sind im Zusammenspiel mit dem jeweiligen Softwaremodul möglich.

Verwendung:

Automatisches Einzelausgabesystem zur Lagerung und Verwaltung auch sperriger Artikel, wie z.B. größere PSA, Elektro- und Handwerkzeuge oder unsere Kunststoff-Systemkoffer L-BOXX®.

Bestückung:

Anzahl Fächer × Höhe in mm: 12 × 220; 2 × 300

Lieferumfang:

Mastersystem DE mit Touchscreen 22 Zoll, Barcodescanner, PC inklusive Softwarepaket Basic.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Fronten anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Sämtliche Fächer sind für die Durchführung einer Stromversorgung über den Technikschacht vorbereitet. Der Anschluss individueller Ladevorrichtungen ist durch den Kunden umzusetzen. Die Gewichtsangaben in den technischen Daten verstehen sich für Schränke des Erweiterungssystems, also ohne PC und Bildschirm.
Fächer mit Sichtfenster, individuelle Farben und Abmessungen (Fachgrößen, Schrankbreiten und -tiefen) sind möglich.
Bitte sprechen Sie Ihren Fachberater an!

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb