• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tool24 PickOne – Mastersystem EN 448

Artikel-Nr.: 979211 448
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Gesamtfächer Stückpreis inkl. MwSt.
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.000
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Schnittstelle: Hoffmann Group Connected

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 1.000 kg
    Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Schnittstelle Hoffmann Group Connected
    Serie Tool24 PickOne; Tool24 PickOne; Hoffmann Group Connected
    Höhe 2.000 mm
    Breite 1.080 mm
    Tiefe 875 mm
    Anzahl Fach A 320
    Anzahl Fach B 32
    Anzahl Fach C 64
    Anzahl Fach D 32
    Tragfähigkeit je Fach 2 kg
    Gewicht 275 kg
    Produktart Warenausgabesystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 979211 448
    EAN / GTIN 4062406134143
    Herstellernummer 979211 448

    Beschreibung

    Ausführung:

    Warenausgabesystem mit innovativem Trommelsystem zur Gewährleistung einer gesicherten Einzelentnahme eines jeden Artikels. Sehr schnelle Warenentnahme durch geringe Zugriffszeiten, selbstöffnendes Fach und optisches Signal am richtigen Entnahmefach. Die Trommel des Tool24 PickOne ist mit bis zu 4 verschiedenen Fachgrößen als Standardkonfiguration erhältlich und mit einer Tragfähigkeit von über 1000 kg speziell auf den industriellen Einsatz ausgelegt. Flexible Anbringung eines Touchscreens dank beidseitig verbauter Lochwände.
    Das Mastersystem kann mit zusätzlichen Erweiterungssystemen beliebig erweitert und mit allen Tool24 Hardwarevarianten kombiniert werden.
    Dieser Artikel ist kompatibel mit den Hoffmann Group Connected Software-Lösungen.
    4 Fachvarianten, ideal für Ausgabe unterschiedlich großer Artikel und wechselnder Ausgabeportfolios.

    Vorteil:

    Hoffmann Group Connected

    Mit diesem Artikel erwerben Sie einen Baustein für Ihre digital vernetzte Fertigung. Produktivitätssteigerungen sind im Zusammenspiel mit dem jeweiligen Softwaremodul möglich.

    Lieferumfang:

    Touchscreen 22 Zoll, Barcodescanner, PC inklusive Softwarepaket Basic, Betriebssystem Englisch.

    Lackierung:

    Korpus lichtgrau RAL 7035, Fronten anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Die Trommel des Tool24 PickOne ist mit 4 unterschiedlichen Fachgrößen je nach Ausgabeartikelportfolio, kundenindividuell einmalig konfigurierbar. Fragen Sie Ihren Fachberater.
    Die Gewichtsangaben verstehen sich ohne PC und Bildschirm.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb