• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tool24 PickOne – Mastersystem DE, Anzahl Gesamtfächer: 640

Artikel-Nr.: 979201 640
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Gesamtfächer Stückpreis inkl. MwSt.
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.000
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Schnittstelle: Hoffmann Group Connected

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 1.000 kg
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schnittstelle Hoffmann Group Connected
Serie Tool24 PickOne; Tool24 PickOne; Hoffmann Group Connected
Höhe 2.000 mm
Breite 1.080 mm
Tiefe 875 mm
Anzahl Fach A 640
Tragfähigkeit je Fach 2 kg
Gewicht 275 kg
Produktart Warenausgabesystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 979201 640
EAN / GTIN 4062406134099
Herstellernummer 979201 640

Beschreibung

Ausführung:

Warenausgabesystem mit innovativem Trommelsystem zur Gewährleistung einer gesicherten Einzelentnahme eines jeden Artikels. Sehr schnelle Warenentnahme durch geringe Zugriffszeiten, selbstöffnendes Fach und optisches Signal am richtigen Entnahmefach. Die Trommel des Tool24 PickOne ist mit bis zu 4 verschiedenen Fachgrößen als Standardkonfiguration erhältlich und mit einer Tragfähigkeit von über 1000 kg speziell auf den industriellen Einsatz ausgelegt. Flexible Anbringung eines Touchscreens dank beidseitig verbauter Lochwände.
Das Mastersystem kann mit zusätzlichen Erweiterungssystemen beliebig erweitert und mit allen Tool24 Hardwarevarianten kombiniert werden.
Dieser Artikel ist kompatibel mit den Hoffmann Group Connected Software-Lösungen.
Maximale Anzahl Lagerplätze, ideal zur Ausgabe kleinvolumiger Artikel wie z.B. Wendeschneidplatten.

Vorteil:

Hoffmann Group Connected

Mit diesem Artikel erwerben Sie einen Baustein für Ihre digital vernetzte Fertigung. Produktivitätssteigerungen sind im Zusammenspiel mit dem jeweiligen Softwaremodul möglich.

Lieferumfang:

Touchscreen 22 Zoll, Barcodescanner, PC inklusive Softwarepaket Basic.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Fronten anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Die Trommel des Tool24 PickOne ist mit 4 unterschiedlichen Fachgrößen je nach Ausgabeartikelportfolio, kundenindividuell einmalig konfigurierbar. Fragen Sie Ihren Fachberater.
Die Gewichtsangaben verstehen sich ohne PC und Bildschirm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb